Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5258 pyörösahanteräkarbidi 6-1 / 2 tuuman 48 hampaat AC9CZB 3FRD8

DEWALT DW5258 pyörösahan terä kovametalli, 6-1/2 tuumaa 48 hammasta

Varastossa
Tuote: AC9CZB Malli: DW5258Ristiviite: 3FRD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole20mm
Terä Dia.6.5 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys2.125 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma5 Tutkinnot
Kerf0.086 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä48
Levyn paksuus0.063 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusPkg. MääräHinta
DEWALT DW7665 Pyörösahanterä Carbide 10 tuumaa 80 hammasta | AA6NNH 14K257 DW76655 / 8 "10 "4"6000800.098 "1€164.40
DEWALT DW3106 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuumaa 60 hampaita AD2BFT 3MF71 DW31065 / 8 "10 "4"7000600.071 "1€75.55
DEWALT DW3123 -pyörösahanteräkarbidi, 12 tuumaa, 32-hampainen AD2BFU 3MF72 DW31231"12 "4.5 "7000320.069 "1€89.74
DEWALT DW3128 -pyörösahanteräkarbidi 12 tuuman 80-hampainen AD2BFV 3MF73 DW31281"12 "4.5 "7000800.071 "1€125.37
DEWALT DW9054 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 24 hampaat AD8NZB 4LF44 DW905410mm5.375 "2"7000240.039 "1€29.26
DEWALT DW3114 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuuman 40 hampaita AD8PLP 4LK58 DW31145 / 8 "10 "4"7000400.071 "1€24.57
DEWALT DW7666 Pyörösahanterä 12 tuuman 80 hampaat AE6BDQ 5PGC7 DW76661"12 "4"4800800.087 "1€198.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5258 pyörösahan terä kovametalli, 6-1/2 tuumaa 48 hammasta
€102.26 / yksikkö