Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D S29343 Ulkoisen oven ovikiinnike | AF6PUJ 1MBC1

SQUARE D S29343 Ulkoinen kuljettajan oven kiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6PUJ Malli: S29343Ristiviite: 1MBC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen operaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ S29338 Ulkoisen käyttäjän oven kiinnike | AF6PUG 1MBB8 S29338€553.64
NELIÖ S29340 Ulkoisen käyttäjän oven kiinnike | AF6PUH 1MBB9 S29340€540.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D S29343 Ulkoinen kuljettajan oven kiinnitys
€759.98 / yksikkö