Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D RFK03L Sulakkeenpoistosarja, UL Sulakeluokka R, 600 VAC, Katkaisijan koko 30 A | CU4FFG 6NU10

SQUARE D RFK03L sulakkeen hylkäyssarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, irtikytkimen koko 30 A

Varastossa
Tuote: CU4FFG Malli: RFK03LRistiviite: 6NU10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen hylkäyssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D RFK03H Sulakkeen hylkäyssarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, Katkaisijan koko 30 A | CU4FFH 2GNF1 RFK03H€35.78
SQUARE D HRK4060 Sulakkeen hylkäyssarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, Katkaisimen koko 400 A/600 A | CU4FFJ 2GNF4 HRK4060€158.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D RFK03L sulakkeen hylkäyssarja, UL-sulakeluokka R, 600 VAC, irtikytkimen koko 30 A
€38.15 / yksikkö