Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON EG14AM72.5 Holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JBL 11L879

VNE STAINLESS EG14AM72.5 Ferrule T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin

Varastossa
Tuote: AA3JBL Malli: EG14AM72.5Ristiviite: 11L879

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Kokonaispituus1.125 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS EG14AM71.0 Holkki T304 ruostumaton teräskiristin 1 tuuma | AA3JBH 11L876 EG14AM71.0T304 ruostumaton teräs1"0.065 "€10.70
VNE RUOSTUMATON EG14AM71.5 Holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JBJ 11L877 EG14AM71.5T304 ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€10.67
VNE RUOSTUMATON EG14AM72.0 Holkki T304 ruostumaton teräskiristin 2 tuumaa | AA3JBK 11L878 EG14AM72.0T304 ruostumaton teräs2"0.065 "€25.95
VNE STAINLESS EG14AM73.0 Holkki T304 ruostumaton teräskiristin 3 tuumaa | AA3JBM 11L880 EG14AM73.0T304 ruostumaton teräs3"0.065 "€25.17
VNE RUOSTUMATON EG14AM74.0 Holkki T304 ruostumaton teräspuristin 4 tuumaa | AA3JBN 11L881 EG14AM74.0T304 ruostumaton teräs4"0.083 "€31.91
VNE RUOSTUMATON EG14AM7-6L1.0 Holkki T316l ruostumaton teräspuristin | AA3JBR 11L884 EG14AM7-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"0.065 "€16.64
VNE RUOSTUMATON EG14AM7-6L1.5 Holkki T316l ruostumaton teräspuristin | AA3JBT 11L885 EG14AM7-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG14AM72.5 Ferrule T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin
€18.68 / yksikkö