Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOH2125 Mini Circuit Breaker, 125A, 42kAIC at 240V, 2P, 240VAC | CE6HPY

SQUARE D QOH2125 minikatkaisija, 125A, 42kAIC 240V, 2P, 240VAC

Varastossa
Tuote: CE6HPY Malli: QOH2125

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria125
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOH2125 -katkaisija, joka on suunniteltu rajoittamaan läpimenovirtaa ja suojaamaan alavirran komponentteja virranjakelusovelluksessa
    • Pitkäkestoiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot reagoimaan vakavia voimanlähteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastuminen lievissä ylikuormituksissa
    • Plug-in-suunnittelu helpottaa asennusta
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOH2125 minikatkaisija, 125A, 42kAIC 240V, 2P, 240VAC
€553.41 / yksikkö