SQUARE D QOB230AS Molded Case Circuit Breaker, 30A, 10kAIC at 120V, 1 Phase | CE6HTH

SQUARE D QOB230AS Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 10kAIC 120V, 1-vaihe

Tuote: CE6HTH Malli: QOB230AS
€284.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä2
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB230AS katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi sähköisissä ohjauspaneeleissa ja kytkintauluissa suojaamaan herkkiä virtapiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkäkestoisia että välittömiä laukaisutoimintoja, jotka reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin ja välttävät laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • Kauko-ohjattu käyttö helpottaa käyttöä ja pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen ahtaissa tiloissa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB230AS Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 10kAIC 120V, 1-vaihe
€284.05 / yksikkö