RUUTU D QO330MQ150 Kuormituskeskus CB 150A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AH9KGH 3XB89

SQUARE D QO330MQ150 Load Center CB 150A 208Y/120VAC 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH9KGH Malli: QO330MQ150Ristiviite: 3XB89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,824.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria150
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys3.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus39.5 "
Tilojen lukumäärä30
Vaihe3
Oikosulun nykyinen luokitus25kA
Jännite208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6122
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)102.62
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 1
    • Pääkatkaisija tai pääkytkin: Pääkatkaisija, avoauto
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä: 0
    • Suositeltava pintakansi: 3XB94
    • Väylän materiaali: Suojattu tinattu kupari
    • Suositeltu maadoituspalkkisarja: 1D370
    • Suositeltava huuhtelukansi: 3XB93
    • Erityisominaisuudet: Ylä- tai alareuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
NELIÖ QO24L70F Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€107.82
NELIÖ QO24L70S Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€94.82
NELIÖ QO312L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€547.01
NELIÖ QO318L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€737.43
NELIÖ QO320L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€791.46
NELIÖ QO330L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€1,002.59
NELIÖ QO403L60NF kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€188.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO330MQ150 Load Center CB 150A 208Y/120VAC 3-vaihe
€2,824.79 / yksikkö