ABILITY ONE 7910-01-513-2696 kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen - pakkaus 5 | AD2DCH 3NE27

ABILITY ONE 7910-01-513-2696 Kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCH Malli: 7910-01-513-2696Ristiviite: 3NE27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriValkoinen
Koko19 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-2688 kiillotustyyny 17 tuumaa valkoinen - pakkaus 5 | AD2DCG 3NE26 7910-01-513-268817 "€85.52
ABILITY ONE 7910-01-501-7027 kiillotustyyny 20 tuumaa valkoinen - pakkaus 5 | AD2DCJ 3NE28 7910-01-501-702720 "€104.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-2696 Kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen - 5 kpl pakkaus
€86.95 / yksikkö