Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO260VH Kytke virrankatkaisin 60a 2p 22ka 240v | AF9GXU 2GLV8

SQUARE D QO260VH pistokevirtakatkaisin 60a 2p 22ka 240v

Varastossa
Tuote: AF9GXU Malli: QO260VHRistiviite: 2GLV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria60
Katkaisijan tyyppiSuuri keskeytyskapasiteetti
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko8AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3156
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.39
Laivan leveys (cm)7.92
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusILMA @ 120 VACMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysILMA @ 240 VACHinta
SQUARE D QO115HM Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120 Plug-in Katkaisija, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€15.11
SQUARE D QO120HM -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120VH Kytke virrankatkaisin 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO130 Pistokevirtakatkaisija, 30A, 120/240V AC, 1 napa | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€13.92
SQUARE D QO130VH Kytke virrankatkaisin 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO140 Kytke virrankatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO260VH pistokevirtakatkaisin 60a 2p 22ka 240v
€132.43 / yksikkö