Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO2000NS-turvakytkin 240VAC 2PST 100 A AC | AH2NQP 2DP82

SQUARE D QO2000NS turvakytkin 240 VAC 2PST 100 A AC

Varastossa
Tuote: AH2NQP Malli: QO2000NSRistiviite: 2DP82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC100
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys3.5 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus13.3 "
HP15 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliEi-metallinen
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite240 VAC
Leveys6.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metallinen / ei-metallinen: ei-metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D DU221RB Single-Throw -turvakytkin, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PSST2217.7 "3.8 "€147.76
SQUARE D DU321-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PSST3337.2 "3.6 "€100.09
SQUARE D DU321RB-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PSST3337.7 "3.8 "€238.69
SQUARE D DU322-turvakytkin 240 VAC 3PST 60 A AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PSST3337.2 "3.6 "€147.76
SQUARE D DU322RB-turvakytkin 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PSST3337.7 "3.8 "€349.92
SQUARE D DU323-turvakytkin 240VAC 3PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZT 1H264 DU32311003PSST33310.5 "6.500 "€350.69
SQUARE D DU323RB-turvakytkin 240VAC 3PST 100 ampeeria AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PSST33310.5 "6.500 "€605.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO2000NS turvakytkin 240 VAC 2PST 100 A AC
€450.14 / yksikkö