NELIÖ QO124M100P Kuormituskeskus CB 100A 120 / 240VAC 1-vaiheinen AH3AXU 30YE81

SQUARE D QO124M100P Load Center CB 100A 120/240VAC 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AH3AXU Malli: QO124M100PRistiviite: 30YE81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€655.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys4.25 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus22 "
Tilojen lukumäärä24
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus22kA
Jännite120 / 240 VAC
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)37.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 1
    • Pääkatkaisija tai pääkytkin: Pääkatkaisija, avoauto
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä: 0
    • Suositeltava pintakansi: 1D434
    • Väylän materiaali: Suojattu tinattu kupari
    • Suositeltu maadoituspalkkisarja: Valmistajan tuotenumero Nro PK15GTA
    • Suositeltava huuhtelukansi: 1D433
    • Erityisominaisuudet: Plug-On Neutral, Split Branch Neutral Terminal, Top or Bottom Feed

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
NELIÖ QO24L70F Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€109.37
NELIÖ QO24L70S Kuormituskeskus 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€73.00
NELIÖ QO312L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€524.55
NELIÖ QO318L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€687.57
NELIÖ QO320L125G Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€735.95
NELIÖ QO330L200G Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.25 "€797.15
NELIÖ QO403L60NF kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€175.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO124M100P Load Center CB 100A 120/240VAC 1-vaihe
€655.20 / yksikkö