Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO115VHCAFI -liitäntäkatkaisin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXN 12R456

SQUARE D QO115VHCAFI pistokevirtakatkaisija 15a 1 napa 22ka 120v

Varastossa
Tuote: AF6FXN Malli: QO115VHCAFIRistiviite: 12R456

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 VAC
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiYhdistetty kaarivika Katkaisija, korkea katkaisukyky
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.98 "
Pituus4.75 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta
SQUARE D QO115CAFI Kytke virrankatkaisin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Yhdistelmäkaarihäiriön katkaisija2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€90.99
SQUARE D QO120CAFI -liitäntäkatkaisin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Yhdistelmäkaarihäiriön katkaisija2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€90.99
SQUARE D QO120VHCAFI-pistotulppa 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Yhdistetty kaarivika Katkaisija, korkea katkaisukyky2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€694.88
NELIÖ QO115PCAFI -katkaisija 15a 1-napainen 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Yhdistelmäkaarivian katkaisija2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGKytkeä€73.64
NELIÖ QO120PCAFI -katkaisija 20a 1-napainen 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Yhdistelmäkaarivian katkaisija2.92 "2.9 "8AWG14AWGKytkeä€73.64
SQUARE D QO120VHPCAFI -katkaisija, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Yhdistelmäkaarivian katkaisija0.75 "2.9 "8AWG14AWGKytkeä€103.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO115VHCAFI pistokevirtakatkaisija 15a 1 napa 22ka 120v
€694.88 / yksikkö