SQUARE D Kaarivika Mini-katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 VAC , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Napojen lukumäärä: 1
TyyliMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
A
QO115PCAFI
0.74 "15Yhdistelmäkaarivian katkaisija2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGKytkeä€250.49
B
QO120CAFI
0.75 "20Yhdistelmäkaarihäiriön katkaisija2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€373.59
C
QO115VHCAFI
0.75 "15Yhdistetty kaarivika Katkaisija, korkea katkaisukyky2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€694.88
C
QO120VHCAFI
0.75 "20Yhdistetty kaarivika Katkaisija, korkea katkaisukyky2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€694.88
D
QO120PCAFI
0.75 "20Yhdistelmäkaarivian katkaisija2.92 "2.9 "8AWG14AWGKytkeä€177.41
E
QO120VHPCAFI
0.75 "20Yhdistelmäkaarivian katkaisija0.75 "2.9 "8AWG14AWGKytkeä€694.88
F
QO115CAFI
0.75 "15Yhdistelmäkaarihäiriön katkaisija2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€248.67

Kaarivika Mini-katkaisijat

Neliön D pienoiskatkaisijat ovat ihanteellisia käytettäväksi kuormituskeskusten, keskuksen jakelupaneelien ja paneelilevyjen kanssa oikosulkujen ja virran ylikuormituksen estämiseksi sähkönjakelussa. Näissä UL-luettelossa olevissa laitteissa on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö, jossa on valokaarisuojausmekanismi, sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitustoiminnon tarjoamiseksi. Ne on lisäksi varustettu ruuviliitynnällä / pistokeliittimillä, mikä helpottaa johdotusta ja vaivatonta uudelleenjärjestelyä. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 15 ja 20 A: n virtaluokitusvaihtoehdoilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?