Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QGP32175TM PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, Q-kehys, 175A, 240VAC | CE6HNE

SQUARE D QGP32175TM PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, Q-kehys, 175A, 240VAC

Varastossa
Tuote: CE6HNE Malli: QGP32175TM
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
€2,036.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria175
KehystyyppiQGP
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QGP32175TM PowerPact Q -valettu kotelonsuojakatkaisin, jota käytetään suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • 3-napainen, 3-vaiheinen moduulirakenne, jossa on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu sekä hetkelliselle että pitkäaikaiselle virranrajoitukselle
    • Varustettu kuorman puoleisilla liittimillä 14 AWG: n ja 3/0 AWG: n kokoisten johtojen sijoittamiseen ja pulttikiinnitys pysty- ja vaakasuoraan
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QGP32125TM PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, Q-kehys, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QGP22225TM Molded Case Circuit Breater, Pultti-On, 200A, 240VAC, 2-napainen | CE6HNG QGP22225TM2252€1,281.34
SQUARE D QGP22175TM Molded Case -virtakatkaisija, 175A, 240VAC, 2 napaa | CE6HNH QGP22175TM1752€1,281.34
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Valettu suojakotelo, 2-napainen, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGP32175TM PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, Q-kehys, 175A, 240VAC
€2,036.43 / yksikkö