Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QGP22175TM Molded Case -virtakatkaisija, 175A, 240VAC, 2 napaa | CE6HNH

SQUARE D QGP22175TM Molded Case -virtakatkaisija, 175A, 240VAC, 2 napaa

Varastossa
Tuote: CE6HNH Malli: QGP22175TM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,281.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria175
KehystyyppiQGP
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QGP22175TM -valettu kotelonsuojakatkaisin moottoripiirin suojaamiseksi
    • Suunniteltu suojaamaan herkkiä vaihtovirta- ja tasavirtamoottoreita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja päinvastaisessa syötössä
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QGP32175TM PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, Q-kehys, 175A, 240VAC | CE6HNE QGP32175TM1753€2,036.43
SQUARE D QGP32125TM PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, Q-kehys, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QGP22225TM Molded Case Circuit Breater, Pultti-On, 200A, 240VAC, 2-napainen | CE6HNG QGP22225TM2252€1,281.34
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Valettu suojakotelo, 2-napainen, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGP22175TM Molded Case -virtakatkaisija, 175A, 240VAC, 2 napaa
€1,281.34 / yksikkö