Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QGL32175 -katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEX

SQUARE D QGL32175 Katkaisija Syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 65kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UEX Malli: QGL32175

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,754.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiQGL
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QGL22100 -katkaisija, 100 ampeerin syöttö, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,198.25
NELIÖ QGL22125 -virtakatkaisin 125 ampeerin 240vac 2p 65kaic @ 240v -kaapelilla | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL22150 -katkaisija, syöttökaapeli, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V€1,198.25
NELIÖ QGL22175 Katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,817.68
SQUARE D QGL22200 Katkaisija, syöttö 200 ampeeria, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,198.25
NELIÖ QGL22225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL32090 -katkaisija, 90-ampeerinen 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGL32175 Katkaisija Syöttö 175 ampeeria 240vac 3p 65kaic@240v
€1,754.26 / yksikkö