Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QGL22150 -katkaisija, syöttökaapeli, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN

SQUARE D QGL22150 Katkaisija, syöttöjännite, 150 A, 240 VAC, 2p, 65 kAIC@240 V

Varastossa
Tuote: AG8UEN Malli: QGL22150

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,198.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiQGL
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QGL22150 on PowerPact -sarjan valettu kotelokatkaisija, jota käytetään ylikuormitussuojaukseen ja oikosulkusuojaan sähköjärjestelmille.
    • Tässä Square D -katkaisimessa on lämpömagneettinen laukaisu, jonka hetkellinen laukaisualue on 1200 - 2400 A, ja se sisältää päätemutterin, johon mahtuu 4 AWG-kupari- / alumiinijohtoa.
    • Tämä 2-napainen katkaisija toimii 240 VAC: lla ja 150 A: lla, ja sen ampeerikatkokapasiteetti on 65 kA 240 V: lla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QGL22100 -katkaisija, 100 ampeerin syöttö, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,198.25
NELIÖ QGL22125 -virtakatkaisin 125 ampeerin 240vac 2p 65kaic @ 240v -kaapelilla | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,198.25
NELIÖ QGL22175 Katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,817.68
SQUARE D QGL22200 Katkaisija, syöttö 200 ampeeria, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,198.25
NELIÖ QGL22225 Katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL32090 -katkaisija, 90-ampeerinen 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ QGL32100 -katkaisija, 100-ampeerinen 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€1,754.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGL22150 Katkaisija, syöttöjännite, 150 A, 240 VAC, 2p, 65 kAIC@240 V
€1,198.25 / yksikkö