SQUARE D QGA221002 PowerPact Q Circuit Breaker, I-Line, Thermal Magnetic, 100A | CE6HMU

SQUARE D QGA221002 PowerPact Q katkaisija, I-Line, lämpömagneetti, 100A

Tuote: CE6HMU Malli: QGA221002

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiQGA
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)31.27
Laivan leveys (cm)18.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QGA221002 katkaisija suojaa oikosulku- ja ylivirtaolosuhteilta
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisu sekä pitkäaikaiseen että hetkelliseen laukaisutoimintoon
    • Ainutlaatuinen I-Line-kiinnitys korvakuormaliitännöillä tarjoaa helpon ja nopean asennuksen
    • Sopii alumiini-/kuparilangoille, joiden koko vaihtelee 4 AWG - 300 kcmil
    • UL, CSA ja IEC sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELI D JDL36150-katkaisija 150a 3p 600vac-lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Katkaisija, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kilometriä3/0 AWG-€2,071.71
NELI D JDL36225-katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kilometriä3/0 AWG-€2,071.71
NELI D JDL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kilometriä3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Katkaisija I-line Style Plug-in 125 A, 240 VA, 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGA221002 PowerPact Q katkaisija, I-Line, lämpömagneetti, 100A