ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC-metallipuhaltimet, 8 tuumaa


Suodattaa
Perusmittari: 14 ga. , Terän materiaali: Lasivahvisteista polypropeenia , Väri: Oranssi , Johdon pituus: 6 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Kahvan materiaali: Kumi , Korkeus: 15 " , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 14 " , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1275 CFM , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 661 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 582 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15 , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Tyyppi: aksiaalinen , Leveys: 13 5 / 8 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyMitataRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9513-E
1.6A18 ga.2700 RPM220V AC€946.34
A
9513
3A16 ga.3200 RPM120V AC€894.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?