Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 45A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.81 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen (TP) , Mfr. Sarja: TB345 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.56in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 600V , Leveys: 1.33 " , langan mittari: 22 AWG - 8 AWG , Johdin maksimimitta: 8AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TB345-sarjan sulakelohkot
Bussmann TB345 -sarjan sulakelohkot on suunniteltu pitämään ja kiinnittämään sulakkeet paikoillaan sähköpiirissä. Nämä lohkot on valmistettu kestävistä materiaaleista, kuten kestomuovista, jotka tarjoavat eristystä ja suojaa. Niissä on ruuvikiinnitysmekanismi, joka varmistaa sähköliitännät ja varmistaa mekaanisen vakauden. Nämä UL-listatut riviliittimet asennetaan suoraan paneelien tai koteloiden pinnalle, ja niihin voidaan liittää 22-8 AWG:n johtoja.