SQUARE D QBP22110TM PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, EZ METER-PAK, 2P | CE6HMF

SQUARE D QBP22110TM PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, EZ METER-PAK, 2P

Tuote: CE6HMF Malli: QBP22110TM
€572.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria110
KehystyyppiQBP
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QBP22110TM katkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilanteet ryhmäkeskuksissa ja kytkentätauluissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön sekä aikaviiveiden että hetkellisten virranrajoitustoimintojen suorittamiseksi
    • Kuorman puoleisissa liittimissä on alumiini- / kuparilangat, joiden koko on 300 kcmil - 4 AWG
    • CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QBP22125TM Molded Case Katkaisija, 10kAIC 240V, 125A, 2-napainen | CE6HMG QBP22125TM1252€569.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D QBP32070TM Molded Case Circuit Breater, 10kAIC 240V, 70A, 3-napainen | CE6HMH QBP32070TM703€1,034.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBP22110TM PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, EZ METER-PAK, 2P
€572.52 / yksikkö