E JAMES & CO Kumilevy, äärilämpötila, 60A


Suodattaa
Väri: punainen , Durometri: 60A , Pidentymä: 200% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Vetolujuus: 500 psi , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
2860-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€197.09
B
2860-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€120.68
C
2860-1 / 32ATAPE
tarttuva12 "1 / 32 "€21.85
C
2860-3 / 32ATAPE
tarttuva12 "3 / 32 "€38.52
A
2860-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€288.45
A
2860-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€115.05
B
2860-3 / 16BTAPE
tarttuva24 "3 / 16 "€123.19
A
2860-1 / 32CTAPE
tarttuva36 "1 / 32 "€62.90
B
2860-1 / 32BTAPE
tarttuva24 "1 / 32 "€44.13
C
2860-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€101.54
C
2860-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€53.06
C
2860-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€40.06
C
2860-3 / 16ATAPE
tarttuva12 "3 / 16 "€75.40
C
2860-1 / 2ATAPE
tarttuva12 "1 / 2 "€206.52
B
2860-1 / 16BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€60.86
D
2860-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€86.51
E
2860-3 / 8C
tavallinen36 "3 / 8 "€347.84
E
2860-3 / 16C
tavallinen36 "3 / 16 "€200.48
E
2860-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€122.60
E
2860-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€65.73
D
2860-1 / 2B
tavallinen24 "1 / 2 "€444.70
D
2860-1 / 4B
tavallinen24 "1 / 4 "€208.66
D
2860-3 / 16B
tavallinen24 "3 / 16 "€150.58
D
2860-3 / 8B
tavallinen24 "3 / 8 "€273.66
D
2860-3 / 32B
tavallinen24 "3 / 32 "€63.13
D
2860-1 / 16B
tavallinen24 "1 / 16 "€40.43
D
2860-1 / 32B
tavallinen24 "1 / 32 "€21.63
F
2860-1 / 2A
tavallinen12 "1 / 2 "€183.44
F
2860-3 / 8A
tavallinen12 "3 / 8 "€125.27
E
2860-1 / 32C
tavallinen36 "1 / 32 "€37.34
F
2860-3 / 16A
tavallinen12 "3 / 16 "€71.75
F
2860-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€40.85
F
2860-3 / 32A
tavallinen12 "3 / 32 "€33.64
F
2860-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€23.57
F
2860-1 / 32A
tavallinen12 "1 / 32 "€13.90
E
2860-1 / 2C
tavallinen36 "1 / 2 "€529.46
E
2860-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€239.56
E
2860-3 / 32C
tavallinen36 "3 / 32 "€115.05
F
2860-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€82.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?