Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Tiiviste Aramid Fibre, 1000 Psi, 15 X 15 Putken koko, Sininen | AE4TVE 5MRT3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Gasket Aramid Fibre, 1000 Psi, 15" x 15" putken koko, sininen

Varastossa
Tuote: AE4TVE Malli: 3000Ristiviite: 5MRT3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€35.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
Värisininen
Pituus15 "
MateriaaliAramidikuidut nitriilisideaineella
Max. Paine1000 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko15 x 15 "
Temp. alue-100 - 700 F
Paksuus1 / 16 "
Tyyppiarkki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään tehokkaan tiivisteen aikaansaamiseksi vettä, öljyjä ja rasvoja vastaan ​​parempaan suorituskykyyn korkeissa lämpötiloissa
    • Ominaisuudet: Aramidikuitu, jossa on nitriilisideaine, lisää joustavuutta ja mukautuu karkeisiin ja epäsäännöllisiin pintoihin
    • Vähäinen viruminen korkeissa lämpötiloissa estäen siten vuodot
    • Täyttää ABS-, WRC BS 6920- ja BS 7531 -luokan Y-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tiiviste Aramidikuitu 1/8 "T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "€64.52
GARLOCK-TIIVISTETEKNOLOGIAT 3000 tiiviste aramidikuitu 1/16 "T 30x30 tuumaa | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "€110.79
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Tiiviste Aramid Fiber 1/8" T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6 300030 "30 x 30 "1 / 8 "30 "€196.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Gasket Aramid Fibre, 1000 Psi, 15" x 15" putken koko, sininen
€35.27 / yksikkö