Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBP22125TM Molded Case Katkaisija, 10kAIC 240V, 125A, 2-napainen | CE6HMG

SQUARE D QBP22125TM Molded Case -virtakatkaisija, 10kAIC 240V, 125A, 2-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HMG Malli: QBP22125TM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria125
KehystyyppiQBP
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)10.69
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)15.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QBP22110TM PowerPact Q Molded Case -virtakatkaisija, EZ METER-PAK, 2P | CE6HMF QBP22110TM1102€554.32
SQUARE D QBP32070TM Molded Case Circuit Breater, 10kAIC 240V, 70A, 3-napainen | CE6HMH QBP32070TM703€1,048.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBP22125TM Molded Case -virtakatkaisija, 10kAIC 240V, 125A, 2-napainen
€487.75 / yksikkö