SQUARE D PQ4620G sulake väyläpistoke 200 A | AG7BKX 4B434

SQUARE D PQ4620G sulakeväylän pistoke 200 A

Varastossa
Tuote: AG7BKX Malli: PQ4620GRistiviite: 4B434

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,527.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBusway-pistokeyksikkö
Ampeeria200
Katkaisijan tyyppiPQ
Syvyys11-2 / 5 "
KotelointiluokkaNEMA 1
SulakeluokkaH, K, R
Korkeus16 1 / 5 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 4-johdin maadoituksella
Jännite277/480/600 VAC
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusJänniteLeveysHinta
SQUARE D PQ3210G sulake väyläpistoke 100 A | AG7BKJ 4B421 PQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "€1,830.21
SQUARE D PS3620G sulake väyläpistoke 200 A | AG7BKY 4B435 PS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,007.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PQ4620G sulakeväylän pistoke 200 A
€3,527.29 / yksikkö