SQUARE D PQ3210G sulake väyläpistoke 100 A | AG7BKJ 4B421

SQUARE D PQ3210G sulakeväylän pistoke 100 A

Varastossa
Tuote: AG7BKJ Malli: PQ3210GRistiviite: 4B421

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,830.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBusway-pistokeyksikkö
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiPQ
Syvyys4-2 / 3 "
KotelointiluokkaNEMA 1
SulakeluokkaH, K, R
Korkeus8.875 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 3-johdin maadoituksella
Jännite240 VAC
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.983
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusJänniteLeveysHinta
SQUARE D PQ4620G sulake väyläpistoke 200 A | AG7BKX 4B434 PQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 VAC22.5 "€3,527.29
SQUARE D PS3620G sulake väyläpistoke 200 A | AG7BKY 4B435 PS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€6,007.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PQ3210G sulakeväylän pistoke 100 A
€1,830.21 / yksikkö