Square D PQ3610G sulakeväyläpistoketta käytetään sähkölaitteiden kytkemiseen virtalähteeseen väyläjärjestelmän kautta. Sen sulakerakenne sisältää sulakkeet, jotka suojaavat kytkettyjä laitteita ylivirroilta ja oikosuluilta, mikä lisää turvallisuutta ja ehkäisee mahdollisia vaurioita.
Ominaisuudet:
- Square D PQ3610G sulakeväyläpistokkeen nimellisvirta on 100 A ja se käsittelee 600 V AC maksimijännitettä.
- Siinä on 3-napainen konfiguraatio kolmivaiheisten sähköjärjestelmien hallintaan.
- Tässä sulakeväyläpistokkeessa on plug-in-tyylinen asennus helppoa, ja siinä on H-luokan sulake, joka tarjoaa vankan suojan ylivirtatilanteita vastaan.
- Siinä on valokaaren sammutusmekanismi, joka vaimentaa ja sammuttaa valokaaret nopeasti minimoiden mahdolliset vauriot ja seisokit vian sattuessa.
- Tämä sulakeväyläpistoke on varustettu kaukolaukaisutoiminnolla, jonka avulla käyttäjät voivat katkaista virran kaukaa hätätilanteissa, mikä parantaa turvallisuutta ja saavutettavuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on sulava väyläpistoke ja miten se eroaa sulamattomasta?
V. Sulakeväyläpistoke on sähkölaite, joka yhdistää virranjakelun ylivirtasuojaukseen sulakkeiden avulla. Toisin kuin sulakkeettomat väyläpistokkeet, joissa ei ole sisäänrakennettuja sulakkeita, sulakkeet tarjoavat lisäsuojaa ylivirtatilanteita vastaan.
K. Voinko käyttää sulakeväyläliitintä taajuusmuuttajien (VFD) kanssa?
V. Kyllä, sulakeväyläliitintä voidaan käyttää taajuusmuuttajien kanssa, mikä varmistaa järjestelmien suojauksen vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa.