SQUARE D PQ4206G sulake väyläpistoke 60 A | AG7BKQ 4B428

SQUARE D PQ4206G sulakeväylän pistoke 60 A

Varastossa
Tuote: AG7BKQ Malli: PQ4206GRistiviite: 4B428

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,811.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialla toimiva irtikytkentä
Ampeeria60
Katkaisijan tyyppiPQ
Syvyys4-2 / 3 "
KotelointiluokkaNEMA 1
SulakeluokkaH, K, R
Korkeus8.875 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 4-johdin maadoituksella
Jännite120-208/240 VAC
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.156
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeuseräJänniteLeveysHinta
SQUARE D PQ3203G sulake väyläpistoke 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Lattialla toimiva irtikytkentä240 VAC15 "€2,157.42
SQUARE D PQ3206G sulake väyläpistoke 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Lattialla toimiva irtikytkentä240 VAC15 "€2,312.77
SQUARE D PQ3603G sulake väyläpistoke 30 A | AG7BKK 4B423 PQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Lattialla toimiva irtikytkentä600 VAC15 "€1,193.07
SQUARE D PQ3606G sulake väyläpistoke 60 A | AG7BKL 4B424 PQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Lattialla toimiva irtikytkentä600 VAC15 "€1,193.07
SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, sulakepistokeyksikkö, 100A, 600V, 3-napainen, luokka H | AG7BKM 4B425 PQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Busway600 VAC19 "€1,839.52
SQUARE D PQ3620G sulake väyläpistoke 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Lattialla toimiva irtikytkentä600 VAC22.5 "€3,351.66
SQUARE D PQ4203G sulake väyläpistoke 30 A | AG7BKP 4B427 PQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Lattialla toimiva irtikytkentä120-208/240 VAC15 "€2,592.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PQ4206G sulakeväylän pistoke 60 A
€2,811.17 / yksikkö