SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V, 3-vaihe | CE6HKL

SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V, 3-vaihe

Tuote: CE6HKL Malli: PLL34100
€12,967.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1000
KehystyyppiPLL
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PLL34100 PowerPact-katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia komponentteja ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää ei-vaihdettavan ET 1.0I laukaisuyksikön pitkän ajan ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Tarjoaa keskeytysluokan 125 kA 240 VAC: lla ja 100 kA 480 VAC: lla
    • Varustettu johto- ja kuorman puoleisilla liittimillä johtojen (kupari / alumiini) vastaanottamiseksi, joiden koko on 500 kcmil ja 3 AWG
    • Täyttää CSA- ja UL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V | CE6HKD PLL34100U44A600€21,839.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V, 3-vaihe
€12,967.48 / yksikkö