Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6012EA Kiinteä elektroninen momenttiavain, 1/4 tuumaa, momenttialue 5-99.5 jalkaa-paunaa. | CD3LHD 53JT47

PROTO J6012EA kiinteä elektroninen momenttiavain, 1/4 tuumaa, momenttialue 5-99.5 jalkaa-lbs.

Varastossa
Tuote: CD3LHD Malli: J6012EARistiviite: 53JT47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,029.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vääntöavain
tarkkuus+ / - 2%
KalibrointitodistusKyllä
käännynnäisiäNm, ft.-lb, in.-lbf, kg.cm.
Aseman koko1 / 4 "
Head Typekiinteä
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiJalka-Punta, Tuuma-Punta, Newton-Mittari
Kokonaispituus16 45 / 64 "
Virtalähde(2) AA-paristot
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Momenttialue (Ft.-Lb.)5 ja 99.5
Vääntömomenttialue (lbs.)60 ja 1195
Vääntömomenttialue (kg. Cm.)69 ja 1378
Momenttialue (Nm)6.8 ja 135
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetLED-valot summerilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9665

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAseman kokoHead TypeKokonaispituusVirtalähdeVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
PROTO JH4-250RB elektroninen momenttiavain 1/4 tuumaa terästä | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Räikkä kääntyvä20.5 "AA BatteryKeltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€958.79
PROTO J6012EFX 3/8 tuuman kiinteä elektroninen momenttiavain, momenttialue 5-99.5 jalkaa-paunaa. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / - 2%3 / 8 "kiinteä16 45 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€819.08
PROTO J6014E Kiinteä elektroninen momenttiavain, 1/2 tuumaa, momenttialue 25 - 250 Jalkaa-Lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "kiinteä25 39 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€973.22
PROTO J6014EFX Elektroninen Flex Head momenttiavain, 1/2 tuuman veto, terästä | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "kiinteä25 13 / 16 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€904.21
PROTO J6061EFX Kiinteä elektroninen momenttiavain, 1/4 tuuman kokoinen, momenttialue 10-100 Ft-Lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "kiinteä15 39 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€724.07
PROTO J6020EA elektroninen momenttiavain, senttimetri-kilogrammi/jalka-pauna/ tuuma-pauna/newtonimetri | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€3,389.12
PROTO J6114BT elektroninen momenttiavain, jalkapauna/ tuuman pauna/newtonmetri, 300 - 3000 in-lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,273.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6012EA kiinteä elektroninen momenttiavain, 1/4 tuumaa, momenttialue 5-99.5 jalkaa-lbs.
€1,029.01 / yksikkö