SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V | CE6HKD

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V

Varastossa
Tuote: CE6HKD Malli: PLL34100U44A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,839.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1000
KehystyyppiPLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)41
Laivan pituus (cm)20.4
Laivan leveys (cm)21.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D PLL34100U44A valettu katkaisija, joka on ihanteellinen estämään sähkölaitteiden vaurioita virran ylikuormituksen tai oikosulun vuoksi
    • Tarjoaa 125 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 100 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • Varustettu liittimillä 500 kcmillin ja 3 AWG:n kokoisten johtojen (kupari/alumiini) sovittamiseksi
    • v
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • IEC-luokiteltu, CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V, 3-vaihe | CE6HKL 34100 PLL480€12,967.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 480V
€21,839.57 / yksikkö