SQUARE D MJP36600 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 65 kAIC 480 V:lla, 3-vaiheinen, 3-napainen | CE6JKG

SQUARE D MJP36600 pultilla kiinnitettävä katkaisija, 65 kAIC 480 V:lla, 3-vaiheinen, 3-napainen

Varastossa
Tuote: CE6JKG Malli: MJP36600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,186.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiGjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)32.66
Laivan pituus (cm)20.45
Laivan leveys (cm)21.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D MJP36600 katkaisija, jota käytetään suojaamaan keskukset ja kytkintaulut viallisilta virroilta
    • Elektroninen laukaisulaite tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Pultattu kiinnitysrakenne kuorman puoleisilla riviliittimillä mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breater, PowerPact M, Electronic Trip | CE6JKF MJP36800800€9,581.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MJP36600 pultilla kiinnitettävä katkaisija, 65 kAIC 480 V:lla, 3-vaiheinen, 3-napainen
€9,186.58 / yksikkö