Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 06E-104 Hydrauliletkun liitos Crimpable Pk2 | AF6UPY 20JU97

EATON 06E-104 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2

Varastossa
Tuote: AF6UPY Malli: 06E-104Ristiviite: 20JU97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko4
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies NPT suora
Letku3 / 8 "
Pituus1.9 "
Kierre NPT1 / 4-18
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 04E-102 hydrauliletkun kiinnitys Crimpable Pk2 | AF6ULV 20JU19 04E-10221 / 4 "1.6 "€21.20
EATON 04E-104 hydrauliletkun kiinnitys Crimpable Pk2 | AF6ULW 20JU20 04E-10441 / 4 "1.79 "€33.63
EATON 06E-106 Hydrauliletkun liitos Puristettava Pk2 | AF6UPZ 20JU98 06E-10663 / 8 "1.93 "€37.59
EATON 08E-106 hydrauliletkun liitos Crimpable Pk2 | AF6UTA 20JV47 08E-10661 / 2 "2.02 "€38.86
EATON 08E-108 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2 | AF6UTB 20JV48 08E-10881 / 2 "2.27 "€37.62
EATON 12E-112 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2 | AF6UWG 20JW31 12E-112123 / 4 "2.51 "€66.57
EATON 16E-116 Hydrauliletkuliitin Puristus | AF6UXK 20JW61 16E-116161"2.95 "€44.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 06E-104 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2
€34.74 / yksikkö