SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breater, PowerPact M, Electronic Trip | CE6JKF

SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breaker, PowerPact M, Electronic Trip

Varastossa
Tuote: CE6JKF Malli: MJP36800

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,581.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria800
KehystyyppiGjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1355
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)30.73
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D MJP36800 -katkaisija, jota käytetään virran katkaisemiseen, kun lähtevän ja tulevan virran välillä on epätasapaino
    • Elektroninen laukaisulaite tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Pulttikiinnitys vaatii vähemmän asennusaikaa ja helpottaa kiinnittämistä paneelilevyihin ja keskuksiin
    • CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MJP36600 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 65 kAIC 480 V:lla, 3-vaiheinen, 3-napainen | CE6JKG MJP36600600€9,186.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MJP36800 Molded Case Circuit Breaker, PowerPact M, Electronic Trip
€9,581.17 / yksikkö