SQUARE D MJL36400-katkaisija 400a 3p 600vac -rasia | AG7FVD 6NHD8

SQUARE D MJL36400 Katkaisija 400a 3p 600vac laatikkokenkä

Varastossa
Tuote: AG7FVD Malli: MJL36400Ristiviite: 6NHD8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,857.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria400
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys8.1 "
Kehyksen kokoM
Korkeus12.9 "
Suuren ampeerin matkan asetus4000A
Matalan ampeerin matkan asetus800A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko500 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusLug sisään / ulos ulos
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Matkan tyyppiElektroninen
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0005
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MJL36300 -katkaisija 300a 3p 600vac -rasia | AG7FVB 6NHD6 MJL36300300€9,186.58
SQUARE D MJL36350 -katkaisija 350a 3p 600vac -rasia | AG7FVC 6NHD7 MJL36350350€9,186.58
SQUARE D MJL36450-katkaisija 450a 3p 600vac -rasia | AG7FVE 6NHD9 MJL36450450€16,690.24
SQUARE D MJL36500 -katkaisija 500a 3p 600vac -rasia | AG7FVF 6NHE0 MJL36500500€9,186.58
SQUARE D MJL36600-katkaisija 600a 3p 600vac -rasia | AG7FVG 6NHE1 MJL36600600€9,186.58
SQUARE D MJL36700 -katkaisija 700a 3p 600vac -rasia | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700€20,056.34
SQUARE D MJL36800 Katkaisija, 800 A, 3 P, 600 VAC, koteloitu | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800€10,327.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MJL36400 Katkaisija 400a 3p 600vac laatikkokenkä
€14,857.51 / yksikkö