SQUARE D MJL36500 -katkaisija 500a 3p 600vac -rasia | AG7FVF 6NHE0

SQUARE D MJL36500 Katkaisija 500a 3p 600vac laatikkokenkä

Varastossa
Tuote: AG7FVF Malli: MJL36500Ristiviite: 6NHE0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,186.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria500
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys8.1 "
Kehyksen kokoM
Korkeus12.9 "
Suuren ampeerin matkan asetus5000A
Matalan ampeerin matkan asetus1000A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko500 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusLug sisään / ulos ulos
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysCBA
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Matkan tyyppiElektroninen
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MJL36300 -katkaisija 300a 3p 600vac -rasia | AG7FVB 6NHD6 MJL36300300€9,186.58
SQUARE D MJL36350 -katkaisija 350a 3p 600vac -rasia | AG7FVC 6NHD7 MJL36350350€9,186.58
SQUARE D MJL36400-katkaisija 400a 3p 600vac -rasia | AG7FVD 6NHD8 MJL36400400€14,857.51
SQUARE D MJL36450-katkaisija 450a 3p 600vac -rasia | AG7FVE 6NHD9 MJL36450450€16,690.24
SQUARE D MJL36600-katkaisija 600a 3p 600vac -rasia | AG7FVG 6NHE1 MJL36600600€9,186.58
SQUARE D MJL36700 -katkaisija 700a 3p 600vac -rasia | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700€20,056.34
SQUARE D MJL36800 Katkaisija, 800 A, 3 P, 600 VAC, koteloitu | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800€10,327.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MJL36500 Katkaisija 500a 3p 600vac laatikkokenkä
€9,186.58 / yksikkö