SQUARE D MAL3660040M Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600A, 30kAIC@480V, 3 Phase | CE6HHH

SQUARE D MAL3660040M Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600A, 30kAIC@480V, 3-vaihe

Tuote: CE6HHH Malli: MAL3660040M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiMAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D MAL3660040M katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi teollisuuden ohjauspaneelien ja sähkönjakelulaitteiden kanssa suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan
    • Linjan ja kuorman sivuliittimet, joissa on syöttöliitäntä, tarjoavat paremman johdotuksen pienissä tiloissa
    • Sisältää ei-vaihdettavan magneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa välittömän laukaisutoiminnon
    • UL-, IEC- ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D MAL361200 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 1200 A, 600 VAC, Korvake | AG8RMH MAL3612001200A600V€9,864.32
SQUARE D MAL36300 Katkaisija Syöttö-300 Amp 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMJ MAL36300300A600V€5,074.50
NELI D MAL36350-johdonsuojakatkaisija 350 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V€5,074.50
NELI D MAL36400-johdonsuojakatkaisija 400 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€8,271.68
NELI D MAL36450-johdonsuojakatkaisija 450 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D MAL36500 -katkaisija, 500 A, 600 VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V€8,271.68
NELI D MAL36600-johdonsuojakatkaisija 600 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMP MAL36600600A600V€8,271.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MAL3660040M Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600A, 30kAIC@480V, 3-vaihe