NELI D MAL36600-johdonsuojakatkaisija 600 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMP

SQUARE D MAL36600 Katkaisija Syöttö 600 ampeeria 600vac 3p 30kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RMP Malli: MAL36600

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,271.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus30 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiMAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D MAL361200 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 1200 A, 600 VAC, Korvake | AG8RMH MAL3612001200A600V€9,864.32
SQUARE D MAL36300 Katkaisija Syöttö-300 Amp 600vac 3p 30kaic@480v | AG8RMJ MAL36300300A600V€5,074.50
NELI D MAL36350-johdonsuojakatkaisija 350 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMK MAL36350350A600V€5,074.50
NELI D MAL36400-johdonsuojakatkaisija 400 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RML MAL36400400A600V€8,271.68
NELI D MAL36450-johdonsuojakatkaisija 450 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMM MAL36450450A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D MAL36500 -katkaisija, 500 A, 600 VAC, 3P, 30kAIC @ 480vV | AG8RMN MAL36500500A600V€8,271.68
NELI D MAL36800-johdonsuojakatkaisija 800 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMQ MAL36800800A600V€8,271.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MAL36600 Katkaisija Syöttö 600 ampeeria 600vac 3p 30kaic@480v
€8,271.68 / yksikkö