Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LR3D12L Ylikuormitusrele, luokka 20 5.5 - 8a | AF6LUX 19YC93

SQUARE D LR3D12L Ylikuormitusrele luokka 20 5.5 - 8a

Varastossa
Tuote: AF6LUX Malli: LR3D12LRistiviite: 19YC93

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€119.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue5.50 - 8.00 A
Syvyys3"
Korkeus2.99 "
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Erillinen asennusEi
Käynnistin tyyppiIEC
Matkaluokka20
Jännite690 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)9.04
HS-koodi8536410060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueHinta
NELIÖ LR3D07L Ylikuormitusrele, luokka 20 1.6 - 2.5a | AF6LUU 19YC90 LR3D07L1.60 - 2.50 A€130.52
NELIÖ LR3D08L Ylikuormitusrele, luokka 20 2.5 - 4a | AF6LUV 19YC91 LR3D08L2.50 - 4.00 A€115.21
NELIÖ LR3D10L Ylikuormitusrele, luokka 20 4 - 6a | AF6LUW 19YC92 LR3D10L4.00 - 6.00 A€116.12
NELIÖ LR3D14L Ylikuormitusrele, luokka 20 7 - 10a | AF6LUY 19YC94 LR3D14L7.00 - 10.0 A€109.83
NELIÖ LR3D16L Ylikuormitusrele, luokka 20 9 - 13a | AF6LUZ 19YC95 LR3D16L9.00 - 13.0 A€119.14
NELIÖ LR3D21L ylikuormitusrele, luokka 20 12 - 18a | AF6LVA 19YC96 LR3D21L12.0 - 18.0 A€112.18
SQUARE D LR3D22L Ylikuormitusrele luokka 20 17 - 24a | AF6LVB 19YC97 LR3D22L17.0 - 24.0 A€122.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LR3D12L Ylikuormitusrele luokka 20 5.5 - 8a
€119.06 / yksikkö