SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT

SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P

Varastossa
Tuote: CE6HFT Malli: LLA36400U44X

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,816.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiKAIKKI
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LLA36400U44X -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä oikosulku- ja ylikuormitustilanteissa
    • Tarjoaa 125 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 100 kA 480 VAC: lla ja 50 kA 600 VAC: lla
    • Varustettu kuorman ja johdon puoleisilla korvakkeilla, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko on 500 kcmil ja 3 AWG
    • Lämpömagneettinen laukaisu varmistaa hetkellisen ja viivästyneen virranrajoitussuojan
    • Täyttää UL-, CCC-, IEC- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€11,041.23
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFU LLA36600U31X600€12,816.71
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L Katkaisija, MicroLogic 6.3A, I-Line Mount | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L Katkaisija, MicroLogic 3.3S, I-Line Mount | CE6HFX LLA36600U33X600€12,816.71
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400€11,347.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P
€12,816.71 / yksikkö