SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L Katkaisija, MicroLogic 3.3S, I-Line Mount | CE6HFX

SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L -katkaisin, MicroLogic 3.3S, I-Line Mount

Varastossa
Tuote: CE6HFX Malli: LLA36600U33X

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,816.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiKAIKKI
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D LLA36600U33X valettu katkaisija, joka sopii erinomaisesti sähköpiirien suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta virranjakelusovelluksissa
    • Mukana MicroLogic-laukaisuyksikkö pitkäksi, lyhyeksi ajaksi ja välittömään suojaukseen ennalta määritetyn laukaisutason ulkopuolella
    • Ainutlaatuinen MicroLogic 3.3 -prosessori, jossa on todellinen RMS-anturi ja lämpökuvaus jännitteen hajaantuneen tehon mittaamiseen ja valvontaan vaurioiden estämiseksi
    • I-Line plug-in helpottaa asennusta, ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin
    • Suunniteltu kuormapuolen ulokkeilla, joihin mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 500 kcmil - 3 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€11,041.23
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line katkaisija, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€12,816.71
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFU LLA36600U31X600€12,816.71
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L Katkaisija, MicroLogic 6.3A, I-Line Mount | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line katkaisija, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400€11,347.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L -katkaisin, MicroLogic 3.3S, I-Line Mount
€12,816.71 / yksikkö