SQUARE D LJL36400U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 3P, Syöttö | CE6HGG

SQUARE D LJL36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 3P, Syöttö

Varastossa
Tuote: CE6HGG Malli: LJL36400U31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,050.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)34.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LJL36400U31X -katkaisija on suunniteltu tarjoamaan oikosulku- ja ylikuormitussuoja teollisuuskoneille ja sähköpiireille
    • Micrologic 3.3 elektroninen laukaisu, joka tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Linja- ja kuormapuolen liittimet löysien liitosten poistamiseksi
    • CE-merkitty, UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L Katkaisija, 250A, 3P, LJL-kehys, 600V | CE6HGK LJL36250CU33X250€7,704.12
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U31XSA Valettu kotelo Katkaisija, 600A, 65kAIC 480V, 600VAC | CE6HGL LJL36600U31XSA600€10,327.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U33XAB valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480 V, 600 A, 3-napainen | CE6HGP LJL36600U33XAB600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U33X valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 600A, 3-napainen | CE6HGQ LJL36600U33X600€10,327.86
SQUARE D LJL36600U31X valettu kotelovirtakatkaisin, 65 kAIC 480 V, 600 A, 3-napainen | CE6HGR LJL36600U31X600€10,327.86
SQUARE D LJL36400U33X valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 400A, 3-napainen | CE6HGT LJL36400U33X400€9,250.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJL36400U31X PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 3P, Syöttö
€9,050.43 / yksikkö