SQUARE D LJL36600U33X valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 600A, 3-napainen | CE6HGQ

SQUARE D LJL36600U33X Molded Case Katkaisija, 65kAIC 480V, 600A, 3-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HGQ Malli: LJL36600U33X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,327.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJL36400U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 3P, Syöttö | CE6HGG LJL36400U31X400€9,050.43
SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L Katkaisija, 250A, 3P, LJL-kehys, 600V | CE6HGK LJL36250CU33X250€7,704.12
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U31XSA Valettu kotelo Katkaisija, 600A, 65kAIC 480V, 600VAC | CE6HGL LJL36600U31XSA600€10,327.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U33XAB valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480 V, 600 A, 3-napainen | CE6HGP LJL36600U33XAB600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U31X valettu kotelovirtakatkaisin, 65 kAIC 480 V, 600 A, 3-napainen | CE6HGR LJL36600U31X600€10,327.86
SQUARE D LJL36400U33X valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 400A, 3-napainen | CE6HGT LJL36400U33X400€9,250.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJL36600U33X Molded Case Katkaisija, 65kAIC 480V, 600A, 3-napainen
€10,327.86 / yksikkö