SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L Katkaisija, 250A, 3P, LJL-kehys, 600V | CE6HGK

SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L Katkaisija, 250A, 3P, LJL-kehys, 600V

Tuote: CE6HGK Malli: LJL36250CU33X
€7,704.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiLJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LJL36250CU33X paneeliasennettava valettu kotelonsuojakatkaisin, joka tarjoaa oikosulku- ja virtasuojauksen teollisuuskoneille ja sähköpiireille
    • Välittömät, lyhytaikaiset ja pitkät laukaisutoiminnot reagoimaan vakaviin voimahäiriöihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Laitteen kiinnitysjärjestelmä, joka on varustettu kuorman puoleisilla korvakkeilla asennuksen, johdotuksen ja huollon seisokkien vähentämiseksi
    • CSA-sertifioitu, CE-merkitty, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LJL36400U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 3P, Syöttö | CE6HGG LJL36400U31X400€9,027.75
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U31XSA Valettu kotelo Katkaisija, 600A, 65kAIC 480V, 600VAC | CE6HGL LJL36600U31XSA600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U33XAB valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480 V, 600 A, 3-napainen | CE6HGP LJL36600U33XAB600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U33X valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 600A, 3-napainen | CE6HGQ LJL36600U33X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36600U31X valettu kotelovirtakatkaisin, 65 kAIC 480 V, 600 A, 3-napainen | CE6HGR LJL36600U31X600€10,364.05
Tarjouspyyntö
SQUARE D LJL36400U33X valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 400A, 3-napainen | CE6HGT LJL36400U33X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L Katkaisija, 250A, 3P, LJL-kehys, 600V
€7,704.12 / yksikkö