SQUARE D LJB410 suoraprofiilinen lanka, 4 tuumaa leveä, 4 tuumaa korkeus, 10 jalkaa pituus, 14 ga mittari | CU4FCR 4B469

SQUARE D LJB410 suoraosainen lanka, 4 tuuman leveys, 4 tuuman korkeus, 10 jalkaa pituus, 14 ga mittari

Varastossa
Tuote: CU4FCR Malli: LJB410Ristiviite: 4B469

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€780.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D LJB44 suoraprofiilinen lanka, 4 tuuman leveys, 4 tuuman korkeus, 48 ​​tuumaa pituus, 14 ga mittari | CU4FCW 4B475 LJB44€365.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJB410 suoraosainen lanka, 4 tuuman leveys, 4 tuuman korkeus, 10 jalkaa pituus, 14 ga mittari
€780.81 / yksikkö