SQUARE D LHP36300MB LHP Series Molded Case Circuit Breaker, 300A, 600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB LHP Series Molded Case -virtakatkaisija, 300A, 600VAC

Varastossa
Tuote: CE6HFN Malli: LHP36300MB

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,249.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria300
KehystyyppiL hp
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1055
Laivan korkeus (cm)23.09
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D LHP36300MB -katkaisija on suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Thermal-magnetic trip for delivering both instantaneous and time-delayed current limiting protection
    • Features load and line side lugs capable of accommodating wires (copper & aluminium) of sizes ranging between 600 kcmil & 1 AWG and 250 kcmil & 1 AWG, respectively
    • Tarjoaa keskeytysluokan 65 kA 240 VAC: lla, 35 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D LHP26400MB LHP-sarjan Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LHP36400MB LHP Series Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFM LHP36400MB4003€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LHP36300MB LHP Series Molded Case -virtakatkaisija, 300A, 600VAC
€4,249.69 / yksikkö