SQUARE D LHP36400MB LHP Series Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFM

SQUARE D LHP36400MB LHP Series Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC

Tuote: CE6HFM Malli: LHP36400MB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiL hp
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)23.09
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D LHP36400MB -katkaisija on suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Tarjoaa keskeytysluokan 65 kA 240 VAC: lla, 35 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä hetkellisen että aikaviiveisen virranrajoitussuojan
    • Sisältää kuorman ja viivan sivuhaarukat, joihin mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 600 kcmil - 1 AWG ja 250 kcmil - 2 AWG, vastaavasti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D LHP26400MB LHP-sarjan Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LHP36300MB LHP Series Molded Case Circuit Breaker, 300A, 600VAC | CE6HFN LHP36300MB3003€3,905.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LHP36400MB LHP Series Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC