UUSI AGE 1330Z Pan-teline Z-tyypin pesä 30 Pan-kapasiteetti | AF2GNB 6TJA5

NEW AGE 1330Z Pan Rack Z-tyyppinen sisäkkäinen 30 pannun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GNB Malli: 1330ZRistiviite: 6TJA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,492.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-teline
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriHarmaa
rakentaminenAlumiini
Syvyys26
Korkeus69.75 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliAlumiini
Aikavälien lukumäärä30
Leveys20.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)163.83
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UUSI AGE 1331Z Pan-teline Z-tyypin pesä 20 Pan-kapasiteetti | AF2GNA 6TJA4 1331Z€1,394.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1330Z Pan Rack Z-tyyppinen sisäkkäinen 30 pannun kapasiteetti
€1,492.68 / yksikkö