Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LDB6C -langanliitin 6x6 | AG6PWQ 3KJ91

SQUARE D LDB6C Wireway-liitin 6x6

Varastossa
Tuote: AG6PWQ Malli: LDB6CRistiviite: 3KJ91

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway-liitin
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
Korkeus6"
Materiaali16 Teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
SQUARE D LJB490C Wireway 4x4 -liitin | AG7BLM 4B480 LJB490CWireway 90 asteen kyynärpää12LJB€55.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDB6C Wireway-liitin 6x6
€26.09 / yksikkö