COXREELS EZ-P-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
EZ-P-LPL-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€439.66
B
EZ-P-LP-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€505.15
A
EZ-P-LPL-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€439.66
A
EZ-P-LPL-135
13.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€439.66
B
EZ-P-LP-325
13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€513.16
B
EZ-P-LP-125
13.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€479.75
B
EZ-P-LP-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€740.35
B
EZ-P-MP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€910.06
B
EZ-P-HP-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€844.58
A
EZ-P-LPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€571.96
A
EZ-P-MP-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€872.65
A
EZ-P-HPL-125
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "€682.88
A
EZ-P-LPL-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€525.19
C
EZ-P-LP-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€753.48
B
EZ-P-LP-150
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€616.06
A
EZ-P-MPL-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€685.55
A
EZ-P-MPL-425
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "€657.49
B
EZ-P-HP-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€904.72
B
EZ-P-LP-335
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€600.03
D
EZ-P-LPL-335
17.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€525.19
A
EZ-P-LPL-450
17.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€656.15
B
EZ-P-LP-430
17.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€632.10
A
EZ-P-HPL-325
17.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "€713.62
A
EZ-P-LPL-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€525.19
B
EZ-P-LP-330
17.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€559.94
A
EZ-P-LPL-350
17.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€555.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?